CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 油用ソレノイドバルブ
FLBシリーズ ジャストフィットバルブ (油用直動式2ポート弁 マニホールド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82807916
品番
GFLB31-3-5-B2C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,350
この商品は
456
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
(Aポート)Rc1/4、(Cポート)Rc3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)