曜日別特売
- CCベランダ用 目隠しハンガー 36P eco キラ・コーポレーション 82808026

- CCベランダ用 目隠しハンガー 36P eco キラ・コーポレーション 82808026
- CCベランダ用 目隠しハンガー 36P eco キラ・コーポレーション 82808026

CCベランダ用 目隠しハンガー 36P eco

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82808026
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

手すりの高さ内ですっきり干せる、サイドフックの使用。傾きや回転を抑えます。
再生材を10%使用しています。
Color Collectionシリーズ グリーンです。

材質
(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(バネ)鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×640×300
注意
※洗濯ばさみの破損や紛失した場合は、市販のものと取替できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする