曜日別特売
- 乾度良好 ファイン バスマット 60×85cm ベージュ オカ 82808105

乾度良好 ファイン バスマット 60×85cm ベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82808105
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。
銀イオンの抗菌防臭加工。
特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散

材質
アクリル100%(特殊吸水素材/抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
ベージュ
質量(g)
720
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
85×60×1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする