- 川崎 2WAYソフトパック ティッシュケース ホワイト 川崎 82808401

- 川崎 2WAYソフトパック ティッシュケース ホワイト 川崎 82808401
- 川崎 2WAYソフトパック ティッシュケース ホワイト 川崎 82808401

川崎 2WAYソフトパック ティッシュケース ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82808401
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
¥998

スプリングの力でティッシュを押し上げ、残り少なくなっても取り出しやすい。
付属のマグネットシートを使って、マグネットへ貼り付けできます。
対応ティッシュはソフトパックタイプの170組(厚さ50mm)までです。

材質
本体・裏フタ/ポリプロピレン、スプリング/スチール(ニッケルメッキ)、マグネットシール/マグネット
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×143×74
注意
※対応サイズをよくご確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする