ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の 裁縫用資材
ミヤマ(三山)の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
ミヤマ(三山)の 毛糸/レース糸
サーティーラブ オーガビツ 30/-
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本(0.94kg)
注文コード
82809756
品番
1403011-0460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オーガニックコットン100% 使用したエコ素材、60色展開、番手:30/-。オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用、「コーマ綿」
番手
30/-
混率(%)
綿100
質量(kg)
0.94
色番
晒
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸