ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の 裁縫用資材
ミヤマ(三山)の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
ミヤマ(三山)の 毛糸/レース糸
メンロード30/2 綿100%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本(0.94kg)
注文コード
82810955
品番
1403022-0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
30/2 綿100%の綺麗なコーマ糸 定番綿糸
番手
30 / 2
混率(%)
綿100
質量(kg)
0.94
色番
L101
用途
ニット工業用糸
注意
※品質の安定には極力努力をいたしますが、ロット間格差には充分ご注意ください。