メンロード30/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.94kg) 注文コード 82811357 品番 1403022-0172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

30/2 綿100%の綺麗なコーマ糸 定番綿糸

番手30 / 2 混率(%)綿100 質量(kg)0.94 色番M172 用途ニット工業用糸
注意
※品質の安定には極力努力をいたしますが、ロット間格差には充分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする