CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 駆動制御関連機器
FPVシリーズ ブロックバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
R1/2
ねじの種類
R
注文コード
82812922
品番
FPV-15A-10
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥11,083
販売価格(税別)
¥
10,075
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R1/2
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード