FPV-10A-10A FPVシリーズ ブロックバルブ CKD 82812974

FPVシリーズ ブロックバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径R3/8×Rc3/8 ねじの種類R・Rc 注文コード82812974 品番FPV-10A-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
接続口径R3/8×Rc3/8 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) ねじの種類R・Rc 接続方式R×Rc 本体形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする