CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 駆動制御関連機器
FPVシリーズ ブロックバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
R1/8×Rc1/8
ねじの種類
R・Rc
注文コード
82813017
品番
FPV-6A-6A
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R1/8×Rc1/8
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
ねじの種類
R・Rc
接続方式
R×Rc
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード