- 消費電力(W)
- 34以下
- 電源
- 100-240V
- 角度(°)
- チルト:上20~下5、スウィーベル:左右25
- サイズ(inch)
- 34
- 表面処理
- Anti-Reflection
- 型番
- XG34WCDMS
- 機能
- GamePlus/Game Visual/VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible/Extreme Low Motion Blur/ディスプレイウィジェットセンター/GameFast Input テクノロジー/Shadow Boost/KVM Switch/A.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost
- コントラスト比
- 1500000:1
- 解像度
- 3440×1440
- VESAマウント(mm)
- 100×100
- スピーカー
- なし
- スロット
- ケンジントンセキュリティースロット搭載
- 高さ調整範囲(mm)
- 0~110
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 21:9
- 走査周波数
- [デジタル:水平/垂直] DP:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、HDMI:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、Type-C:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)
- 待機時消費電力(W)
- 0.5以下
- 入出力端子
- DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2(FRL)、USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャック
- 本体寸法(cm)
- 81.28×54.53×18.04(スタンド含む)
- パネル駆動方式
- QD-OLED
- フリッカーフリー
- 搭載