曜日別特売
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327

商品単体画像

MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327
MFC-5862 男女兼用スクラブ MFC-5862 ナガイレーベン 82817327

男女兼用スクラブ MFC-5862

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色パープル
サイズSS
肩幅(cm)37
着丈(cm)66
内容量1枚注文コード82817327品番MFC-5862
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

落ち着いた配色のmiffyをモチーフにした刺繍と織ネームがポイントのユニセックススクラブ。軽い着心地の織物素材を使用し、フロントファスナー開きで着脱しやすく、ペンなどを付けることができる3連ループ、スマホポケット、ストラップ止めも搭載しており機能性も高い商品です。

色
パープル
サイズ
SS
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
仕様
前ファスナー、右脇ループ、左腰ポケット上3連ループ、後ろ襟ぐりストラップ留め
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
着丈(cm)
66
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする