※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(350本)
注文コード
82817709
品番
69430SZ
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
30
材質
亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)
表面処理
三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄
呼び径(Φmm)
4
対辺(mm)
7
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
用途
薄鋼板+鉄骨
頭部形状
六角