商品単体画像
ナガイレーベン
術前術後衣 EG-335
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
L
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82817790
品番
EG-335
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
肌触りがソフトで耐久性にも優れたニット素材を使用しています。肩と脇がドットボタンで開閉可能です。袖下は縫われていてバラバラにならないタイプです。
サイズ
S
着丈(cm)
110
裄丈(cm)
53
仕様
肩・脇ドットボタン開閉
材質
ポリエステル100%
色
グリーン
機能
吸水効果