曜日別特売
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869

商品単体画像

MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869
MFD-5867 男女兼用スクラブ MFD-5867 ナガイレーベン 82817869

男女兼用スクラブ MFD-5867

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
肩幅(cm)47
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード82817869品番MFD-5867
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

衿元のmiffyをモチーフにしたワンポイント刺繍がポイントの男女兼用スクラブ。軽くてストレッチの効いた素材を使用しエアーアームカットを搭載。サイドベンツ、ストラップ留め、スマホポケットなど機能性も充実。高機能で快適な着心地とさりげないmiffyがモチベーションを高めます。

サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
仕様
前ファスナー、右脇ループ、左腰ポケット上3連ループ、後ろ襟ぐりストラップ留め
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
色
Tパープル
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする