曜日別特売
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219

商品単体画像

MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219
MPA-3922 MPユニセックススクラブ MPA-3922 ナガイレーベン 82818219

MPユニセックススクラブ MPA-3922

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色プラム
サイズLL
肩幅(cm)51
内容量1枚注文コード82818219品番MPA-3922
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ポケットやカフス幅のバランス感などこだわりのディティールで洗練された印象のユニセックススクラブ。今までにない配色のテープとブランドロゴがポイントです。フロントファスナー開きで着脱しやすい仕様。

色
プラム
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
仕様
前ファスナー、右脇ループ
材質
ポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り)
着丈(cm)
74
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする