曜日別特売
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386

商品単体画像

MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386
MFC-5842 男女兼用スクラブ MFC-5842 ナガイレーベン 82818386

男女兼用スクラブ MFC-5842

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズS
肩幅(cm)38
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード82818386品番MFC-5842
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

衿元のmiffyをモチーフにしたワンポイント刺繍がポイントの男女兼用スクラブ。軽くてストレッチの効いた素材を使用しエアーアームカットを搭載。サイドベンツ、ストラップ留め、スマホポケットなど機能性も充実。高機能で快適な着心地とさりげないmiffyがモチベーションを高めます。

色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
仕様
前ファスナー、右脇ダブルループ、後ろ襟ぐりストラップ留め、サイドベンツ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
着丈(cm)
68
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする