イージーカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82818620 品番875-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,100

Φ100×4輪自在ゴム車
中央Φ125×2輪固定ゴム車ペダル式ブレーキ
コーナーバンパー付き

仕様●サイズ:W1285×D425×H1585mm●材質:PP 車輪径(Φmm)100/125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 荷台寸法(mm)425×1285 ハンドル高さ(mm)1585 ブレーキ種類ペダル式ブレーキ アズワン品番67-7409-45 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする