曜日別特売
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779

商品単体画像

AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779
AY-5542 男女兼用スクラブ AY-5542 ナガイレーベン 82818779

男女兼用スクラブ AY-5542

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレージュ
サイズSS
着丈(cm)66
内容量1枚注文コード82818779品番AY-5542
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

魅せる機能美。現場に映えるプロフェッショナルな装いを追求したフロントファスナー開きの男女兼用スクラブです。スプリットラグランスリーブを採用し、動きやすくて涼しいプロファンクションを搭載。更にマルチループ・首のストラップ止め・スマートフォン用ポケットなどの多彩な機能を洗練されたデザインに落とし込みました。

色
グレージュ
サイズ
SS
胸囲(cm)
92
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
38
仕様
前ファスナー、右脇ループ、左腰ポケット上Wループ、右襟元マルチループ、後ろ襟ぐりストラップ留め
材質
ポリエステル90%キュプラ10%(制電糸入り)
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸ポケット、右腰スマホ対応ポケット、右腰ノーマルポケット、左腰ダブルポケット(内側スマホ対応)
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする