OSBORN ATBブラシ25 604 912シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:重研削用(高密度)●ブラシ径(Φmm):50●砥粒番号:#80●線径(mm):Φ1.2●トリム長さ(mm):25●保持付属品記号:A 注文コード82819444 品番604 912-4001
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

独自の植毛方式により、従来品(パンチブラシ等)に比べ約4倍の植毛密度を実現。
高密度の植毛によりマシニングセンタでバリ取り加工が可能。
シリコンカーバイド入りナイロンフィラメントの採用により強力なバリ取りが可能。
粒度の選定により、様々な形状及び材質に使用可能。

仕様●仕様:重研削用(高密度)●ブラシ径(Φmm):50●砥粒番号:#80●線径(mm):Φ1.2●トリム長さ(mm):25●保持付属品記号:A アズワン品番67-5810-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする