EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515

商品単体画像

EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515
EG-335 術前術後衣 EG-335 ナガイレーベン 82819515

術前術後衣 EG-335

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード82819515品番EG-335
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

肌触りがソフトで耐久性にも優れたニット素材を使用しています。肩と脇がドットボタンで開閉可能です。袖下は縫われていてバラバラにならないタイプです。

サイズ
L
着丈(cm)
125
裄丈(cm)
57
仕様
肩・脇ドットボタン開閉
材質
ポリエステル100%
色
グリーン
機能
吸水効果

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする