曜日別特売
LK-9222 ソフトカバー LK-9222 ナガイレーベン 82819996

商品単体画像

ソフトカバー LK-9222

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82819996
品番
LK-9222
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

術前・術中の患者さまに使用するソフトカバーです。
綿製品に比べてリントが非常に少なく、清潔にお使いいただけます。
柔らかなポリエステル100%のニット素材を採用しており、快適なフィット感が特徴です。
また、静電気の発生を抑える糸を使用しているため、使用時の不快感を軽減します。

材質
ポリエステル100%
ピンク
寸法(cm)
195×100
機能
制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする