曜日別特売
2S-TE90CV-210-10-05 ミーリングカッター ウィンミル テグテックジャパン 82820555

ミーリングカッター ウィンミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):10●適合チップ:CVK(H)T0502…●刃数:2●90度肩削り・小径多刃構造ミーリング工具●原産国:韓国●コード番号:442-4141注文コード82820555品番2S-TE90CV-210-10-05
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。

仕様●刃径(mm):10●適合チップ:CVK(H)T0502…●刃数:2●90度肩削り・小径多刃構造ミーリング工具●原産国:韓国●コード番号:442-4141アズワン品番67-5545-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする