FSOJ001B-S 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災 82821195

FSOJ001B-S 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災 82821195
FSOJ001B-S 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災 82821195
FSOJ001B-S 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災 82821195
FSOJ001B-S 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災 82821195
FSOJ001B-S 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災 82821195
FSOJ001B-S 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災 82821195
FSOJ001B-S 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災 82821195

無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82821195
品番
FSOJ001B-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知すると、無線で連動して移報を出力する無線式連動型住宅用火災移報アダプタです。
「留守中や子供だけの留守番中での火災」「自力避難困難者(高齢者など)住居での火災」「聴覚障がい者住宅などでの火災」が起こったとき、外部への通報やフラッシュライトで知らせるなど、ご家族のことを考えた便利機能です。

付属品
取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、火災移報コネクタケーブル(約30cm)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド
仕様
【登録可能】警報器(子器)と合わせて最大15台(※3)
適合
【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど
材質/仕上
難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)
質量(g)
約155(取付ベース・電池含む)
種類
無線式連動型住宅用火災移報アダプタ
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
電源
専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)
定格
DC3V 400mA
接点
【火災移報接点】無電圧1a接点 無極性(接点容量 CD50V 100mA)
機能
火災警報音の有無(出荷時"無"設定)・連動テスト時火災違法の有無(出荷時"有"設定)・火災警報音停止操作時に火災警報音が停止する機器(感知元以外停止/操作機(本器)のみ停止)(出荷時設定"感知元以外停止”)
取付場所
壁面
送信出力
10mW
電池寿命
約10年(※1)
電波到達距離(m)
約100(警報器←→火災移報アダプタ間)
警報音・音量
【火災警報】1mにて約85dB 0.3~4kHzを含む(火災警報音"有"設定時)
各種認証
【技適】001-A14329
使用周波数(MHz)
<CH1>426.7125 (出荷時設定)、<CH2>4267.7375 、<CH3>426.8125 、<CH4>426.8375
注意
※1.電池寿命は、使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。
※2.電波到達距離は、障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。使用場所の環境や住宅の構造・建材などにより、電波到達距離は短くなります。
※3.警報器(親器)との登録が必要です。
※4.「警報停止/テスト」シール、登録番号表示シール、操作説明シール一式のシートとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする