曜日別特売
4N TE90-332-W32-11 ミーリングカッター チェイス4ミル テグテックジャパン 82821237

ミーリングカッター チェイス4ミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●適合チップ:4NKT1106…●刃数:3●4コーナー使い超ハイポジ切れ刃ミーリング工具●原産国:韓国●コード番号:439-8454注文コード82821237品番4N TE90-332-W32-11
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
90°肩削り加工用。

仕様●適合チップ:4NKT1106…●刃数:3●4コーナー使い超ハイポジ切れ刃ミーリング工具●原産国:韓国●コード番号:439-8454アズワン品番67-5549-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする