CREMAX製内蔵型RAIDモジュール MBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82823267 品番MB482SP-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,280
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

内蔵型RAIDモジュール。

仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。EZConvert Air Lite MB482SP-3B 2.5インチSATA HDD&SSD搭載可能3.5インチサイズ変換コンバーターキット (MB382シリーズ簡易版)。ハードディスク又はSSD製品にレジで締めて安定性を求めるユーザー様のためにデザインしたコンバータ製品となります。製品の上部に蓋が付いてないため散熱効果がよくなり、厚みの制限がなくて全ての2.5インチハードディスク或いはSSDドライブに対応可能です。SATA6Gbps転送レートにサポートしており、頑丈なステンレス素材で作ったボディと通気孔など良い冷却環境を提供していますので様々な用途に適合可能です。●製品タイプ:PCパーツ部材/部品●カラー:シルバー●材質:ステンレス●対応デバイス 2.5●本体外形寸法:146.6101.6 x 25.4 mm●質量:210g●付属品:説明書、ネジ●コード番号:CR6005F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7503-09
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする