仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。ToughArmor MB993SK-B 3x 2.5” SAS/SATA HDD & SSD 搭載用モバイルラック 3.5インチベイサイズ。空間が限られたシステム及び応用のためにデザインした製品となり、一つの3.5インチベイ空間に3台の2.5インチSSD/HDDドライブを搭載できるモバイルラック製品となります。また、MB993SK-B製品はオールメタル素材を使用しているため冷却性に優れ、医療システム、軍事システム、工業パソコン、SMBワークステーション(Server Message Block)、VM仮想ワークステーション(Vmware Workstation)、DVRシステム、自動化システム、組込システムなどに適用可能です。●カラー:黒●対応デバイス : 3 x 2.5” SAS/SATAI HDD / SSD 厚さ7mm以下(SASシングルチャンネル対応)●搭載空間 : 1 x 3.5インチベイ●接続インターフェース : 3 x SATA 7 pin●電源入力 : 1 x SATA 4 pin●転送レート : マックス 6Gb/sec (搭載デバイス速度による)●LEDインジケーター : スペース空き: LED OFF 、HDD 搭載: 緑ランプ点灯 、HDD アクセスエラー:オレンジランプ点灯 、HDD アクセス: 緑ランプ点滅●ホットスワップ機能 : 対応●安全ロック : 2 段式鍵ロック●材質 : フルメタル●本体外形寸法:133 x 101.2 x 25.4mm●質量:370g●付属品:マニュアル、固定ネジ、鍵●コード番号:CR6004X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7502-98