仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。FLEX-FIT Quattro MB344SP 4 x 2.5” HDD / SSD搭載用ブラケット5.25”ベイサイズ。一つ5.25インチベイ空間だけで4台の2.5インチHDD/SSDを搭載することが可能なブラケット製品です。限られた空間を最大限に利用し、搭載台数を簡単に増やせる便利ツールとなります。Flex-Fit Quattro MB344SP製品はスクリューレス設計を採用しているため、HDD/SSDデバイスのインストールがとても楽です。このようなブラケットをケースに搭載すれば、いつでもデバイスを増設することができますので便利性を図れます。●製品タイプ:PCパーツ部材/部品●カラー:黒●材質:プラスチック●対応デバイス : 4 x 2.5” IDE/SATA HDD & SSD (7-9.5mm)●搭載スペース : 1 x 5.25●本体外形寸法:155.5 x 146 x 40.2mm●質量:98g●付属品:マニュアル、ネジ●コード番号:CR6005K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7503-13