CREMAX製内蔵型RAIDモジュール MBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82823294 品番MB992TRAY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,850
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

内蔵型RAIDモジュール。

仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。EZ Slide Micro Tray MB992TRAY-B 2.5”HDD/SSD搭載用トレイMB992、MB996シリーズ共通。標準2.5インチHDD&SSDをサポート(厚みは9.5mm迄)弾出型取っ手。電源及びデバイス稼動LEDインジケーター対応。フルメタル設計●カラー:取っ手&ボタン:黒、本体:メタルグレー●材質:メタル●対応デバイス : 2.5 インチ SATA I / II / III HDD/ SSD(厚み9.5mm迄)●共通機種 : MB992SK-B ( Tray*2 )MB996SP-6SB ( Tray*6)●本体外形寸法:115 x 12 x 70mm●質量:45g●コード番号:CR60058●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7503-04
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする