CREMAX製内蔵型RAIDモジュール MBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82823310 品番MB082SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,710
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

内蔵型RAIDモジュール。

仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。デュアル式2.5インチHDD & SSD搭載用マウントキット。ツールレスでインストール簡単、金属材質構造、頑丈かつ耐久性が抜群、2.5インチHDD/SSD2台搭載用,3.5インチスペースに適用。●製品タイプ:PCパーツ部材/部品●カラー:黒●材質:金属●対応デバイス:2.5インチSATA/IDE HDD&SSD厚み9.5mm迄●対応スペース :内蔵3.5インチHDD●対応デバイス容量:無制限●本体外形寸法:146 x 102 x 25mm●質量:244g●コード番号:CR6005H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7503-11
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする