CREMAX製内蔵型RAIDモジュール MBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82823337 品番MB991TRAY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,990
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

内蔵型RAIDモジュール。

仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。EZ Slide Mini Tray MB991TRAY-B 2.5” HDD/SSD搭載用トレイ MB991、MB994シリーズ共通 製品仕様。その他のICYDOCK製品と互換性あり。例えばMB991、MB994シリーズなど。●製品タイプ:PCパーツ部材/部品●カラー:取っ手&ボタン:黒、、本体:メタルグレー●材質:メタル●対応デバイス : 2.5 インチ SAS & SATA I / II / III HDD/ SSD(厚み15mm迄)●共通機種 : MB991IK-B ( Tray*1 )MB991SK-B ( Tray*1 )MB994IPO-3SB ( Tray*2 )MB994SP-4SB-1 ( Tray*4 )MB994SP-4S ( Tray*4 )●本体外形寸法:115 x 18 x 70mm●質量:90g●コード番号:CR6004W●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7502-97
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする