CREMAX製内蔵型RAIDモジュール MBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82823346 品番MB882SP-1S-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,280
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

内蔵型RAIDモジュール。

仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。EZConvert MB882SP-1S-2B 2.5インチSATA 3 SSD & HDD搭載用3.5インチサイズ変換コンバーターキット シンプルモデル。2.5インチのSATAハードディスクまたはSSDから3.5インチ対応変換可能。ワークステーション、サーバーなど様々な3.5インチドライブケースまたはトレイに装着可能●製品タイプ:PCパーツ部材/部品●カラー:黒●材質:プラスチック●デバイスインターフェース:SATA●対応デバイス: 2.5●本体外形寸法:145 x 101 x 25mm●質量:163.3 g●コード番号:CR6005G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7503-10
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする