CREMAX製内蔵型RAIDモジュール MBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82823355 品番MB991SK-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,340
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

内蔵型RAIDモジュール。

仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。ToughArmor MB991SK-B 2.5インチSATA 3 HDD/SSD搭載用モバイルラック。2.5インチSATAハードディスク或いはSSD製品を工業パソコン、システムサーバ、DVRシステムやホームサーバなどのシステム搭載に最適です。これらのシステムはコンパクトという特徴からパーツの最小化が望んでおります。2.5インチHDD/SSDを3.5インチFDドライブスペースに搭載するのが製品の一つ価値であり,工業パソコンや医療装置などの特別用途にぴったりです。●製品タイプ:PCパーツ部材/部品●カラー:黒●材質:フルメタル●対応デバイス: 2.5”SATA I / II / III HDD/SSDドライブスペース●転送レート: SATA 6Gbps●ホットスワップ: 対応●電源表示: 緑ランプ :電源 ; オレンジランプ : デバイス稼動●ロック機構: あり●本体外形寸法:133 x 101.2 x 25.4mm●質量:407g●コード番号:CR6004V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7502-96
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする