CREMAX製内蔵型RAIDモジュール MBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82823364 品番MB343SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,710
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

内蔵型RAIDモジュール。

仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。FLEX-FIT Trio MB343SP 2.5インチx 2台+3.5インチx1台搭載用5インチベイマウントキット。3.5インチデバイスを5.25インチベイに搭載するマウントキットです。一見簡単なマウントキットではありますが驚きの機構が多く隠されています。まず、一つ5.25インチベイのスペースを利用すれば2.5インチSSD/HDDx2台と3.5インチハードディスクx1台を搭載可能です。また、ツールレス構造でインストールが簡単です。そのほかに耐久性、柔軟性及びマルチ機能などの特徴もありますので5インチベイを活用したいユーザー様に最適です。●製品タイプ:PCパーツ部材/部品●カラー:黒●材質:プラスチック●対応デバイス :1 x 3.5” HDD/装置、2 x 2.5” IDE/SATA HDD & SSD (7-9.5mm)●適用スペース: 1 x 5.25●本体外形寸法:145.8 x 170 x 41.3 mm●質量:115g●付属品:使用説明書、ネジ●コード番号:CR6005J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7503-12
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする