仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。ToughArmor EX MB492SKL-B オールメタル2 x 2.5” SATA/SAS HDD & SSD搭載用モバイルラック 3.5”サイズ鍵ロック&ネジ式レバー付モデル。特殊安全用途を求める小型工業システムのために設計しております。特殊な防火要求と厳しい環境でも耐えられるメタル素材を採用しております。鍵ロックはデータの安全性を守り、ネジ式レバーの締め付け効果による防振効果は搭載デバイスに更なる安定性を提供します。交換式トレイは異なるシステム間のデータ交換に役立ちます。SASとSATA HDD/SSDを対応し、マックス 6Gbps の転送レートにサポートしています。MB492SKL-B 製品を利用すれば一つ3.5”ベイの空間に2台2.5インチのHDD/SSDを搭載可能です。製品の特徴として3.5”ベイ空間を最大限に利用できますのでコンパクトサイズのシステムに最適です。例えば小型工業パソコン、監視システム、組込みシステム、自動化システム、航空システムやDVRシステムなどに。●製品タイプ:シリアルATA/ATA IIインターフェース●カラー:黒●接続インターフェース : 2 x 7pin SATA ( SASシングルチャンネル対応)●搭載デバイス : 2 x 2.5●本体外形寸法:138*101.2*25.4mm●質量:407.5g●付属品:マニュアル、ネジ、鍵、IDプラグ●コード番号:CR60050●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7503-02