仕様●内蔵型RAIDモジュール●カラー:黒。DataCage Basic MB876SK-B 3.5インチHDD搭載用SATAリムーバブルケース。大部分の5インチベイに適合する3.5インチドライブ搭載のリムバブルケースです。製品最大の特徴としてモジュールシリーズや外付シリーズ製品のトレイと互換性を持つため広い範囲での応用が可能です。また、製品に40mmの冷却ファンが付いており、アルミボディとの組み合わせで稼動ドライブに優れた冷却環境を提供し、ハードディスクの使用寿命を延ばします。ボディはアルミ素材で作り、冷却性と耐久性を持つため5インチベイ搭載ケースのベストチョイスです。ント面板が平坦な設計なのでパソコンケース或いはサーバの搭載妨害を防げます。プを対応しており、面板にあるロック機構はハードディスクの安全を守ります。●製品タイプ:PCパーツ部材/部品●カラー:黒●材質:アルミ本体及びプラスチック面板●インターフェース : 7pin SATA●対応デバイス: 3.5インチSATA I/ II / III HDD (6Gbpsサポート)●搭載スペース : 5.25インチベイ●転送レート : マックス 6Gbps●電源コネクタ : 4pin Molex パワーポート●接続インターフェース : SATA接続●材質 : アルミ本体及びプラスチック面板●冷却ファン: 40 mm x 1pcs●LED 表示 : 電源、ハードディスク稼動状態●LED 表示色 : 電源: 緑、ハードディスク: オレンジ●ロック機構 : 2 段式ロック(電源ON/OFFなし)●本体外形寸法:184 x 148 x 42mm●質量:520g●コード番号:CR6004U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7502-95