単結晶ダイヤモンドスティック LDM

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●粒径:3μm●容量:20g●水系潤滑剤と一緒に使用●単結晶ダイヤモンド●Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤との併用を推奨します。 注文コード82824089 品番18012
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

色付きのウォーターベースの単結晶ダイヤモンドスティックです。
硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。
Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
粒径:3μm。

仕様●粒径:3μm●容量:20g●水系潤滑剤と一緒に使用●単結晶ダイヤモンド●Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤との併用を推奨します。 アズワン品番67-6581-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする