アルミナサスペンション 1L

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●粒径:0.3μm●容量:1L 注文コード82824369 品番11005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

銅合金、ニッケル、真鍮、青銅、アルミニウムの仕上げ用のサスペンションです。

仕様●粒径:0.3μm●容量:1L アズワン品番67-3017-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする