曜日別特売
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386

K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386
K-21W-PSE-JDAN-S ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ 82825386

ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付きK-21W-PSE-JDAN-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は電圧など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
電圧(V)
100
注文コード
82825386
品番
K-21W-PSE-JDAN-S
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。

用途
ドラム缶の高粘度化防止に
電圧(V)
100
幅(mm)
ヒーター:200、断熱ジャケット:300
全長(mm)
ヒーター:1795、断熱ジャケット:1840
消費電力(W)
900
温度(℃)
30~80
寸法(Φmm)
567
電源コード(m)
2(プラグ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする