曜日別特売
K-PDAN-S 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ 82825429

 

K-PDAN-S 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ 82825429
K-PDAN-S 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ 82825429
K-PDAN-S 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ 82825429
K-PDAN-S 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ 82825429
K-PDAN-S 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ 82825429

断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用)K-PDAN-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
82825429
品番
K-PDAN-S
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

脱着式断熱ジャケット
缶の外側からしっかりと断熱
放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!
ヤケド防止にも最適です

幅(mm)
350
全長(mm)
950
寸法(Φmm)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この製品は、別売りのペール缶ヒーター、一斗缶ヒーター(K-11W-PSE)に取り付けて使用します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする