曜日別特売
EA550MS-35 [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ 82825726

EA550MS-35 [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ 82825726
EA550MS-35 [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ 82825726
EA550MS-35 [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ 82825726

[Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:Wera●型番:345351●商品名:867/9C●サイズ:T5●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):3.0注文コード82825726品番EA550MS-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
3,960

半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用

仕様●メーカー:Wera●型番:345351●商品名:867/9C●サイズ:T5●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):3.0アズワン品番68-1822-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする