整備用工具セット ツールセット レッド 間口433×奥行220×高さ240mm 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82826040 品番TSST43021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,700

高級感あふれるカーボン調トレー採用で工具を厳選し、産業機械の整備に適した標準セットです。
自動車整備&メンテナンス用。

仕様●ケース色:レッド●ケース寸法(mm)間口:433●ケース寸法(mm)奥行:220●ケース寸法(mm)高さ:240●セット内容(点):73●差込角(mm):12.7●V形3段式ツールケース●原産国:日本●コード番号:230-4575 アズワン品番67-7238-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする