FWB21-6-2-02C-1 FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁) CKD 82827787

FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82827787 品番FWB21-6-2-02C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,630
この商品は1821種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82840335
2023-08-25
用途:
オイルラインの接続
その他業種

水用と後で判り少し慌てたが、今オイルラインに使用したが、今の所問題無く正常に作動している。

対象商品:
82829074
2022-02-19
用途:
散水設備施工
農・林・水産業

取付上も不安なく設置して半年以上経過しますが、問題なく稼働しています。

1人が参考にしています
対象商品:
82830212
2017-05-01
用途:
冷却水のON/OFF用に購入したんですが…。

品番を調べずに買ったんですが、バルブでなく何かのソケットでした。値段が安いのでどんな物が来るか楽しみにしていたんですが、開けてビックリでした。うーんこれは使えない。バルブじゃないものをバルブといして記名して売っているのはいかがなものかと思います。マーいい加減に注文した私が悪いんですが。それとメーカの品番カタログ等に飛んで行けるブックマークもあるといいなと思いました。

23人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする