サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 冷房用品
サンコー(電子機器)の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
サンコー(電子機器)の 冷風機
卓上首振りミスト冷風扇「ひえミスト」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82829235
品番
CPSIMCAF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,440
自分だけの小型クーラー!卓上にポンと置くだけで涼しい風が自分を取り囲む。
仕様
●サイズ:幅225 x 高さ150 x 奥行き145(mm)●重量:約950g●電源:USBより給電 5V/2A●タンク容量:500ml●風量調整:3段階(弱・中・強)●首振り機能:あり 範囲90度●消費電力:風量中モード3.5Wで24時間使用時約2.2円。 ※電気代は1kWh単価27円で計算。●内容品:本体、USB電源ケーブル(100cmコネクタ含む)、日本語説明書
アズワン品番
67-3000-91