ダフニーアルファクリーナー 20L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 82829610 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

合成系高純度炭化水素溶剤(インパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。
臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れる溶剤です。
精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。
樹脂・ゴムへの影響の少ない、汎用性に優れた溶剤です。
純粋なパラフィン 系溶剤のため鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
有機溶剤中毒予防規則の非対象品です。

仕様●外観:無色透明●密度(15℃):0.711g/cm3●色相 セイボルト:+30●引火点 PM:常温以下●流動点:-70℃>●アニリン点:72℃●KB価:0.01●動粘度(@40℃):0.59mm2/s●分留性状:IBP/73℃、95%/118℃、EP:140℃●硫黄分:1ppm>●芳香族分:0.1wt%>●表面張力(25℃):20.7mN/m●銅板防錆 100℃ 3h:1●急性毒性(LD50):20g/kg<●有機則:非該当 アズワン品番67-9146-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする