ダフニーアルファクリーナー 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 82829619 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

合成系高純度炭化水素溶剤(インパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。
臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れる溶剤です。
精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。
樹脂・ゴムへの影響の少ない、汎用性に優れた溶剤です。
純粋なパラフィン 系溶剤のため鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
有機溶剤中毒予防規則の非対象品です。

仕様●外観:無色透明●密度(15℃):0.785g/cm3●色相 セイボルト:+30●引火点 PM:87℃●流動点:-60℃>●アニリン点:89℃●KB価:0.01●動粘度(@40℃):2.56mm2/s●分留性状:IBP/213℃、95%/250℃、EP/262℃●硫黄分:1ppm>●芳香族分:0.1wt%>●表面張力(25℃):26.1mN/m●銅板防錆 100℃ 3h:1●急性毒性(LD50):20g/kg<●有機則:非該当 アズワン品番67-9146-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする