仕様●製品タイプ:マウス●本体寸法/重量:W92xD122xH65mm/122g(電池は含まず)●対応OS:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン●コード番号:N2B00W5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7766-85