オークラ
PICPIAクリーンパック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋×10枚)
注文コード
82829787
品番
PICPIA-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
603-2100
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
青
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650