Dell オプティカルマウス - MS116 - - リテールパッケージ CK570シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82830014 品番CK570-AAJN-0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デル光学式マウス MS116は、光学式LEDトラッキングと有線接続を特長としています。

仕様●製品タイプ:光学式マウス●カラー:ホワイト●インターフェース:USB●キー・ボタン:ボタン数:2●読取方式:トラッキング解像度:1000 dpi●ケーブル長:1.8m●機器タイプ:マウス●重量:413 g●カラー:ホワイト【入力装置】●接続:有線●インターフェース:USB●移動検出技術:光学式●ボタン数:2●トラッキング解像度:1000 dpi●ケーブル長さ:1.8 m【拡張性/接続性】●インターフェース:USB x 1●質量:413 g●コード番号:DE10RNB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7516-78
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする