Dell Technologies
Dell Technologiesの PC周辺機器
Dell Technologiesの マウス
Dell Technologiesの トラックボールマウス
Dell オプティカルマウス - MS116 - - リテールパッケージ CK570シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82830030
品番
CK570-AAJK-0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,170
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デル光学式マウス MS116は、光学式LEDトラッキングと有線接続を特長とし、毎日の作業で優れた性能を発揮します。
仕様
●製品タイプ:光学式マウス●カラー:ブラック●インターフェース:USB●キー・ボタン:ボタン数:2、トラッキング解像度:1000 dpi●コード番号:DE10RN1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7516-68
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。